Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DESK2 multiprise avec protection enfants Couleur: blanc RAL9010 1x prise française UTE 1x chargeur double USB 5,2V / 2,15A Ligne: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² noir avec fiche ISV 3P noir, incl. angles montés, emballés dans une boîte en carton.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises universelles multistandard
désignation NEMA
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
Matériau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente